SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 500 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13343
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371498
Sonepar Artikelnummer
120594337
Hersteller Artikelnummer
3NE13343
Hersteller Typ
3NE1334-3
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13343
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
64 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.767 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 500 A
- Schmelzsicherungstyp: gR
- Maximale Nennspannung (Un AC): 690 V
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Konformität: IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der PV-Module und -anschlussleitungen bei Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter/Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten bietet zuverlässigen Schutz für Photovoltaikanlagen und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit während der gesamten Lebensdauer.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


