SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE33378
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 900 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004900
Sonepar Artikelnummer
120216778
Hersteller Artikelnummer
3NE33378
Hersteller Typ
3NE3337-8
Hersteller Artikel Nr.:
3NE33378
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
900 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.793 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 710 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung (Un AC): 900 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, und teilweise CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfassende Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


