SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4337
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005198
Sonepar Artikelnummer
120216801
Hersteller Artikelnummer
3NE4337
Hersteller Typ
3NE4337
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4337
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.813 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 710 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 800 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ermöglicht sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


