SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 80 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE53200MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497600
Sonepar Artikelnummer
120594362
Hersteller Artikelnummer
3NE53200MK06
Hersteller Typ
3NE5320-0MK06
Hersteller Artikel Nr.:
3NE53200MK06
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.369 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 80 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Eigenschaft: ohne Kennmelder
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter im Kurzschlussfall.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet sicheren Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


