SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE33388
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004917
Sonepar Artikelnummer
120216779
Hersteller Artikelnummer
3NE33388
Hersteller Typ
3NE3338-8
Hersteller Artikel Nr.:
3NE33388
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.794 kg
- Typ: NH2
- Stromstärke (In): 800 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung (Un AC): 800 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzmaßnahmen für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Zulassungen.
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet einen sicheren Abschaltmechanismus bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


