SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH2, In: 900 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE33408
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 900 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209367975
Sonepar Artikelnummer
120221189
Hersteller Artikelnummer
3NE33408
Hersteller Typ
3NE3340-8
Hersteller Artikel Nr.:
3NE33408
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
165 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.793 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 900 A
- Kurzschlussschutz: aR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Besondere Merkmale: Superflinke Abschaltcharakteristik
- Normen: IEC, UL und teilweise CCC-Zulassung
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank der internationalen Zulassungen.
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


