SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 1000 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32411U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521725
Sonepar Artikelnummer
120594286
Hersteller Artikelnummer
3NC32411U
Hersteller Typ
3NC3241-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32411U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.811 kg
- Typ: NH3
- Stromstärke (In): 1000 A
- Schutzart: aR
- Netzspannung AC (Un AC): 690 V
- Netzspannung DC (Un DC): 440 V
- Abschaltcharakteristik: Superflink
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Wirksamer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen.
- Geeignet für vielfältige Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichter und Sanftstarter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


