SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 125 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE96221C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 2500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869419527
Sonepar Artikelnummer
120594425
Hersteller Artikelnummer
3NE96221C
Hersteller Typ
3NE9622-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE96221C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
2500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.506 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1500 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Geeignet für Frequenzumrichter im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kundenbenef Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


