SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 1250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC33431U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Bemessungsspannung AC - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502755
Sonepar Artikelnummer
120594308
Hersteller Artikelnummer
3NC33431U
Hersteller Typ
3NC3343-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC33431U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Bemessungsspannung AC:
800 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
210 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.092 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 1250 A
- Nennspannung AC (Un AC): 800 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Verbesserte Sicherheit für Anlagen und Geräte.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Installationen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


