SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 160 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE54240C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369563
Sonepar Artikelnummer
120221192
Hersteller Artikelnummer
3NE54240C
Hersteller Typ
3NE5424-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE54240C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
56 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.995 kg
- Typ: NH3
- Stromstärke: 160 A
- Typ C: aR
- Spannung AC: 1500 V
- Spannung DC: 1000 V
- Zertifizierung: Entspricht IEC 60269-6 und UL 2579
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen.
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
- Hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten ist für den zuverlässigen Schutz von Photovoltaikanlagen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


