SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 1600 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32451U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1600 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521800
Sonepar Artikelnummer
120594294
Hersteller Artikelnummer
3NC32451U
Hersteller Typ
3NC3245-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32451U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1600 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
240 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.811 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom: 1600 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Kompatibilität: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Langfristiger Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch zahlreiche Sicherheitszulassungen.
- Teils geeignet für Einbau in verschiedene Sicherungssysteme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet sicheren Abschaltungsschutz im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


