SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 200 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE74250U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 2000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521824
Sonepar Artikelnummer
120594373
Hersteller Artikelnummer
3NE74250U
Hersteller Typ
3NE7425-0U
Hersteller Artikel Nr.:
3NE74250U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
2000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.156 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 200 A
- Ausführung: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Besonderheit: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielseitig einsetzbar in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter zuverlässig vor Kurzschluss- und Überlastsituationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


