SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 200 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC24250C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369266
Sonepar Artikelnummer
120221448
Hersteller Artikelnummer
3NC24250C
Hersteller Typ
3NC2425-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NC24250C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
40 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.043 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 200 A
- Schmelzsicherungstyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Schutzart: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen und -lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussfolgen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


