SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 224 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE36260C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369518
Sonepar Artikelnummer
120216785
Hersteller Artikelnummer
3NE36260C
Hersteller Typ
3NE3626-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE36260C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.223 kg
- Typ: SITOR mit geschlitzten Messerkontakten
- Nennstrom (In): 224 A
- Schutzeinheitstyp: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweiter Einsatz durch umfangreiche Zulassungen.
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


