SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 224 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE54260C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369570
Sonepar Artikelnummer
120216803
Hersteller Artikelnummer
3NE54260C
Hersteller Typ
3NE5426-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE54260C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.087 kg
- Typ: NH3, aR
- Nennstrom (In): 224 A
- Nennspannung (Un AC): 1500 V
- Nennspannung (Un DC): 1000 V
- Besonderheiten: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Kurzschutz auch für Leistungshalbleiter.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


