SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 250 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE74270U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 2000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521831
Sonepar Artikelnummer
120594374
Hersteller Artikelnummer
3NE74270U
Hersteller Typ
3NE7427-0U
Hersteller Artikel Nr.:
3NE74270U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
2000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.121 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 250 A
- Trennschalter: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Schützt auch Leistungshalbleiter bei Kurzschluss sicher.
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


