SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 315 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE34300C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369471
Sonepar Artikelnummer
120216780
Hersteller Artikelnummer
3NE34300C
Hersteller Typ
3NE3430-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE34300C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.224 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 315 A
- Schaltart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Halbleiterschutz: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Globale Einsetzbarkeit dank IEC, UL und größtenteils CCC Zulassung.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
Sitor-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen und bietet effektiven Schutz für Personen und Maschinen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


