SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 350 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE54310C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369594
Sonepar Artikelnummer
120216804
Hersteller Artikelnummer
3NE54310C
Hersteller Typ
3NE5431-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE54310C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.129 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 350 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1000 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC.
- Teils geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, -sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


