SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 400 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE34320C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369488
Sonepar Artikelnummer
120216781
Hersteller Artikelnummer
3NE34320C
Hersteller Typ
3NE3432-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE34320C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
110 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.192 kg
- Modell: SITOR 3NE, 3NC
- Nennstrom (In): 400 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Sicherheitsmerkmale: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Universelle Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


