SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 400 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE96321C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 2500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369754
Sonepar Artikelnummer
120216831
Hersteller Artikelnummer
3NE96321C
Hersteller Typ
3NE9632-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE96321C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
2500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
250 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.439 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 400 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1500 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- IEC und UL zugelassen, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


