SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 450 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE56330C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369631
Sonepar Artikelnummer
120216806
Hersteller Artikelnummer
3NE56330C
Hersteller Typ
3NE5633-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE56330C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
900 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.643 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 450 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 1500 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 900 V
- Kennmelder: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch verschiedene Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


