SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 450 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE76330U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521862
Sonepar Artikelnummer
120594377
Hersteller Artikelnummer
3NE76330U
Hersteller Typ
3NE7633-0U
Hersteller Artikel Nr.:
3NE76330U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.123 kg
- Modell: SITOR
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 450 A
- Schutzeinstufung: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Globalen Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Schaltgeräten
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


