SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE34340C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369495
Sonepar Artikelnummer
120216782
Hersteller Artikelnummer
3NE34340C
Hersteller Typ
3NE3434-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE34340C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.226 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 500 A
- Charakteristik: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Normkonformität: IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen bei Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufig wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze sind speziell für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen ausgelegt und gewährleisten eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


