SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE96341C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 2500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369761
Sonepar Artikelnummer
120216832
Hersteller Artikelnummer
3NE96341C
Hersteller Typ
3NE9634-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE96341C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
2500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
235 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.532 kg
- Mit geschlitzten Messerkontakten
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 500 A
- Typ aR
- Nennspannung AC (Un AC): 2500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 1500 V
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- Eignung für hohe Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Photovoltaikanlagen und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


