SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC34341U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502908
Sonepar Artikelnummer
120594314
Hersteller Artikelnummer
3NC34341U
Hersteller Typ
3NC3434-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC34341U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
115 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.056 kg
- Typ: NH3
- Stromstärke (In): 500 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1250 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Funktionen: Halbleiterschutz, effizienter Personenschutz
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Zusätzlicher Schutz für Leistungshalbleiter im Kurzschlussfall.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch diverse Zulassungen.
- Eignung für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


