SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 560 A, gR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14353
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 560 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371504
Sonepar Artikelnummer
120594339
Hersteller Artikelnummer
3NE14353
Hersteller Typ
3NE1435-3
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14353
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
560 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.145 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 560 A
- Güten: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen
- IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sichere Schutzwirkung für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Verwendbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Geeignet für vielseitige Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


