SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 600 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE56430C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 600 A
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369648
Sonepar Artikelnummer
120216807
Hersteller Artikelnummer
3NE56430C
Hersteller Typ
3NE5643-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE56430C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
600 A
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
900 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.606 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 600 A
- Anwendung: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 900 V
- Halbleiterschutz: SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Sicherer Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils auch CCC.
- Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussüberlastungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


