SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 630 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE36360C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369532
Sonepar Artikelnummer
120216787
Hersteller Artikelnummer
3NE36360C
Hersteller Typ
3NE3636-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE36360C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
132 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.216 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom: 630 A
- Sicherungstyp: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Kompatibilität: Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hervorragende Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch globale Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


