SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 630 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE96361C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 2500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869369778
Sonepar Artikelnummer
120216833
Hersteller Artikelnummer
3NE96361C
Hersteller Typ
3NE9636-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3NE96361C
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
2500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
275 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.566 kg
- Referenz: NH3
- Nennstrom (In): 630 A
- Schutzart: aR
- Spannungsbereich AC: 2500 V
- Spannungsbereich DC: 1500 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen.
- Flexibilität bei der Installation in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit geschlitzten Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


