SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 710 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE76371U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 2000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521909
Sonepar Artikelnummer
120594381
Hersteller Artikelnummer
3NE76371U
Hersteller Typ
3NE7637-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NE76371U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
2000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
275 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
2.137 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 710 A
- Auftretende Charakteristik: aR
- Nennspannung AC: 2000 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Schutzfunktionen: Superflinke Abschaltcharakteristik, Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Einbau: Teilweise in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern und Geräten bei Kurzschlüssen.
- Schnelles Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch die Verwendung von Siemens Qualitätsprodukten.
- Flexibilität im Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


