SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC34381U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869502922
Sonepar Artikelnummer
120594318
Hersteller Artikelnummer
3NC34381U
Hersteller Typ
3NC3438-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC34381U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.073 kg
- Typ: NH3
- Bemessungsstrom (In): 800 A
- Abschaltcharakteristik: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1100 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kompatibilität: Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch verschiedene Zulassungen.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Sicherungssystemen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussfolgen und bietet eine superflinke Abschaltcharakteristik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


