SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3, In: 900 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC32401U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 900 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869521701
Sonepar Artikelnummer
120594284
Hersteller Artikelnummer
3NC32401U
Hersteller Typ
3NC3240-1U
Hersteller Artikel Nr.:
3NC32401U
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.12 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.808 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 900 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Eigenschaften: Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: Nach IEC, UL und teilweise CCC
- Schützt auch Leistungshalbleiter sicher bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch verschiedene Zulassungen.
- Vielseitig einsetzbar in NH-Sicherungsunterteilen, Lasttrennschaltern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


