SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3L, In: 500 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13374KK11
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869483764
Sonepar Artikelnummer
120594211
Hersteller Artikelnummer
3NB13374KK11
Hersteller Typ
3NB1337-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13374KK11
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
89 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.817 kg
- Typ: NH3L
- Nennstrom (In): 500 A
- Sicherungsart: aR
- Spanung DC (Un): 1250 V
- Absicherung: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Gültigkeit: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen.
- Eignet sich teilweise für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und bietet effektiven Schutz für Personen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


