SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH3L, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13454KK11
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869499901
Sonepar Artikelnummer
120594212
Hersteller Artikelnummer
3NB13454KK11
Hersteller Typ
3NB1345-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13454KK11
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85351000
Gewicht:
1.886 kg
- Typ: NH3L
- Nennstrom (In): 800 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung (Un DC): 1250 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


