SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Innengewinde und Bolzenanschluss, In: 800 A, aR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC5838
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209004580
Sonepar Artikelnummer
120221462
Hersteller Artikelnummer
3NC5838
Hersteller Typ
3NC5838
Hersteller Artikel Nr.:
3NC5838
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
170 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.176 kg
- Innengewinde und Bolzenanschluss
- Nennstrom: 800 A
- Typ: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Geeignet für den Einsatz in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC für weltweiten Einsatz
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


