SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 100 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4121
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005068
Sonepar Artikelnummer
120217284
Hersteller Artikelnummer
3NE4121
Hersteller Typ
3NE4121
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4121
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 100 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Gegenseite: erforderlich für USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Standardisierung: Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Teileweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und sorgt für effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


