SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 125 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005082
Sonepar Artikelnummer
120217285
Hersteller Artikelnummer
3NE4122
Hersteller Typ
3NE4122
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Besonderheit: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter geeignet.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


