SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 160 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4124
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005099
Sonepar Artikelnummer
120217286
Hersteller Artikelnummer
3NE4124
Hersteller Typ
3NE4124
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4124
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.275 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom: 160 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 1000 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Norm: IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der PV-Module und der Modulanschlussleitungen bei Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter.
- Hohe Lebensdauer trotz häufig und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten ist speziell für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen ausgelegt und gewährleistet hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


