SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 32 A, gR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4101
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005006
Sonepar Artikelnummer
120217279
Hersteller Artikelnummer
3NE4101
Hersteller Typ
3NE4101
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4101
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.265 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 32 A
- Typ: gR
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 1000 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 250 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter im Kurzschlussfall.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlüssen und ist ein wichtiger Bestandteil des SENTRON Schutzsystems von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


