SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 40 A, gR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4102
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005013
Sonepar Artikelnummer
120217280
Hersteller Artikelnummer
3NE4102
Hersteller Typ
3NE4102
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4102
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.265 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 40 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz auch von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilas auch für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter geeignet
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


