SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 63 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4118
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005044
Sonepar Artikelnummer
120217282
Hersteller Artikelnummer
3NE4118
Hersteller Typ
3NE4118
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4118
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.268 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 63 A
- Schaltcharakteristik: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 1000 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kompatibel mit: Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Normen: IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superschnelle Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Zulassungen nach internationalen Normen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


