SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 80 A, aR, Un AC: 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE4120
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005051
Sonepar Artikelnummer
120217283
Hersteller Artikelnummer
3NE4120
Hersteller Typ
3NE4120
Hersteller Artikel Nr.:
3NE4120
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.266 kg
- Typ: NH0
- Stromstärke: In: 80 A
- Schutzart: aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 440 V
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Anwendungsbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in verschiedene Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und sorgt für effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


