SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80211
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209308725
Sonepar Artikelnummer
120216825
Hersteller Artikelnummer
3NE80211
Hersteller Typ
3NE8021-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80211
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.203 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 100 A
- Schutzrichtung: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoren-Sanftstarter
- IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


