SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 100 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE10210
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132320
Sonepar Artikelnummer
120216862
Hersteller Artikelnummer
3NE10210
Hersteller Typ
3NE1021-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE10210
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.199 kg
- Mit Messerkontakten
- Modell: NH00
- Stromstärke (In): 100 A
- Schutzart: gS
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- SITOR 3NE, 3NC Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


