SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80221
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209316768
Sonepar Artikelnummer
120216826
Hersteller Artikelnummer
3NE80221
Hersteller Typ
3NE8022-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80221
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.204 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden auch bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
- Weltweit einsetzbar dank umfangreicher Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Leistungshalbleitern vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und gewährleistet damit einen effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


