SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 125 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE10222
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209565937
Sonepar Artikelnummer
120221170
Hersteller Artikelnummer
3NE10222
Hersteller Typ
3NE1022-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE10222
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.202 kg
- Mit Messerkontakten
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 690 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 250 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Testergebnisse nach IEC und UL, größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch umfangreiche Zulassungen
- Teilweise für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter geeignet
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlussauswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


