SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 125 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE10220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132337
Sonepar Artikelnummer
120216863
Hersteller Artikelnummer
3NE10220
Hersteller Typ
3NE1022-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE10220
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.200 kg
- Modell: NH00
- Nennstrom (In): 125 A
- Schutzart: gS
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Besonderheiten: Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Sicherer Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Zusätzlicher Einsatzbereich für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


