SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 160 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80241
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209347878
Sonepar Artikelnummer
120216827
Hersteller Artikelnummer
3NE80241
Hersteller Typ
3NE8024-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80241
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
38 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Type: NH00, In: 160 A, aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Entwickelt gemäß der Norm IEC 60269-6
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Beständig gegen hohe Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme
Sitor-sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet zuverlässigen Schutz für Photovoltaik-Anwendungen und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


