SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 25 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80151
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209347861
Sonepar Artikelnummer
120216821
Hersteller Artikelnummer
3NE80151
Hersteller Typ
3NE8015-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80151
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 25 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Zusätzliche Anwendbarkeit in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


