SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 35 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80031
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209307100
Sonepar Artikelnummer
120216820
Hersteller Artikelnummer
3NE80031
Hersteller Typ
3NE8003-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80031
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.201 kg
- Modell: NH00
- Nennstrom (In): 35 A
- Schmelztyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Kompatibilität: Für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Unterstützung für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


